{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 2,01 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
izvedba | 5×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | ±0,003 | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Kut vrha | 120 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 11 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 14 mm | |
Ukupna duljina L | 50 mm | |
⌀ drške Ds | 3 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Posmak f u PEEK | 0,1 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 121201 2,01 | |
EAN / GTIN | 4045197715494 |