Krunsko svrdlo HSS dubina rezanja 25 mm 21 mm

Artikl br.: 119010 21
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 21 mm
Rezni materijal HSS
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Rezač rupa

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 119010 21
EAN / GTIN 4014586613123
Broj proizvođača 63133210051

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Aluminij > 10% Si
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

HSSkrunsko svrdlo s dugim vijekom trajanja i QuickiI prihvatom.
Ukupna duljina: 72 mm kod svih veličina svrdla

Odgovara:

FEIN bušilice za krunska svrdla s QuickIN držačem za brze promjene alata bez ključa. S adapterom također pogodan za druge oblike. Krunsko svrdlo izrezuje samo jedan prsten materijala, stvarajući tako vremensku uštedu od približno 40 % − 60 %.

Opseg isporuke:

Bez šiljka za centriranje.

Napomena:

FEIN bušilice za krunska svrdla vidi pod br. 076520/ 076524/ 076526 grupa 0 - radioničke potrepštine.
Kod krunskih svrdla br. 119010 i 119000 potreban je šiljak za centriranje br. 119019.
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
    ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu