Klin izbacivača, ⌀×duljina: 6X90mm

Artikl br.: 118892 6X90
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀×duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

6 mm
Duljina 90 mm
prikladno za jezgrena svrdla br. 118782
Vrsta proizvoda Izbacivač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 118892 6X90
EAN / GTIN 4069515031660
Broj proizvođača 118892 6X90
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Odgovara:

HOLEX svrdlo za jezgru.