Krunsko svrdlo HSS dubina rezanja 35 mm 22 mm

Artikl br.: 118790 22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: Standard proizvođača

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 22 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS
Standard Standard proizvođača
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Rezač rupa

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 118790 22
EAN / GTIN 4045197514905

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
60
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
60
Čelik < 500 N/mm²
P
15
Čelik < 750 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
10
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Odgovara svim uobičajenim magnetnim bušilicama. Učinkovito bušenje zahvaljujući optimiranoj geometriji rezne oštrice. Lako se oštri. S Weldon drškom − ⌀ 19 mm.
HSS bez prevlake − povoljna alternativa.

Upotreba:

Na mobilnim magnetnim ili stacionarnim bušilicama s postoljem za izradu velikih rupa u čeličnoj konstrukciji. Krunsko svrdlo narezuje samo tanki prsten materijala. Izbušena jezgra se izbacuje pomoću izbacivača opterećenog silom opruge.

Opseg isporuke:

Bez izbacivača.

Napomena:

Za podmazivanje krunskih svrdla preporučuje se visokoučinsko rezno ulje (vidi br. 084210).
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
    ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu