Spiralno svrdlo HSS/E VA 14,5 mm

Artikl br.: 116360 14,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 345
  • Tip: INOX
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 135

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 14,5 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 345
Tip INOX
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 135 stupanj
Kut spirale 35-40 stupanj
Drška Morse konus
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 92,3 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 114 mm
Ukupna duljina L 212 mm
Morse konus MK veličina 2
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,16 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 116360 14,5
EAN / GTIN 4045197031884

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
40
Čelik < 750 N/mm²
P
30
Čelik < 900 N/mm²
P
25
Čelik < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

S ojačanom jezgrom.
Površina specijalno obrađena, zahvaljujući tome smanjena je mogućnost navarivanja materijala i poboljšano je odvođenje odvojenih čestica.
Sa šiljkom u obliku C.

Preporuka:

Maksimalna dubina rupe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Napomena:

Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK vratilom vidi br. 343000-343530.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu