Svrdlo za duboke rupe HSS/E 13 mm

Artikl br.: 116061 13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 340
  • Tip: FS
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 130

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 13 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 340
Tip FS
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 130 stupanj
Kut spirale 38 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 114,5 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 134 mm
Ukupna duljina L 205 mm
⌀ drške Ds 13 mm
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 0,25 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 116061 13
EAN / GTIN 4045197027078

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
70
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
45
Čelik < 500 N/mm²
P
28
Čelik < 750 N/mm²
P
21
Čelik < 900 N/mm²
P
18
GG(G)
K
25
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Značajno ojačana jezgra bez povećavanja jezgre.
Precizno brušenje vrhova.
S posebno oblikovanim utorima. Njihove prednosti dolaze do izražaja kod dubokih provrta do 10×D i materijala s kritičnim stvaranjem odvojenih čestica.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Napomena:

Odgovarajuća NC svrdla za predbušenje br. 112120, 112140 i 112170 s vrhom pod kutom od 142° radi veće sigurnosti postupka.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu