HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo, dugo, HSS N 8,5 mm

Artikl br.: 116051 8,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    9,48 € / Piece
  • od 5 Piece
    7,90 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
154 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 340
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 118

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija CleverDrill
Nazivni ⌀ DC 8,5 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS
Standard DIN 340
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 118 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 96,3 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 109 mm
Ukupna duljina L 165 mm
⌀ drške Ds 8,5 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,07 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 116051 8,5
EAN / GTIN 4062406745387

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
64
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
52
Aluminij > 10% Si
N
40
Čelik < 500 N/mm²
P
26
Čelik < 750 N/mm²
P
26
Čelik < 900 N/mm²
P
20
Čelik < 1100 N/mm²
P
15
GG(G)
K
24
CuZn
N
32
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

HOLEX CleverDrill − Stabilno svrdlo za sve standardne namjene. Poboljšana performansa kod bušenja zahvaljujući križnom brušenju vrha. Debljina i povećanje jezgre normalni. Profilno brušeno. Površina: brončano temperiran spiralni utor.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Napomena:

Odgovarajuća NC svrdla za predbušenje br. 112120, 112140 i 112170 s vrhom pod kutom od 142° radi veće sigurnosti postupka
Zamjenski proizvod za br. 116050.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu