Spiralno svrdlo, dugačko HSS N 2,8 mm

Artikl br.: 116000 2,8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    4,13 € / Piece
  • od 5 Piece
    3,45 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
218 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 340
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 118

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 2,8 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS
Standard DIN 340
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 118 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 61,8 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 66 mm
Ukupna duljina L 100 mm
⌀ drške Ds 2,8 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,02 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 116000 2,8
EAN / GTIN 4045197025302

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
64
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
52
Aluminij > 10% Si
N
40
Čelik < 500 N/mm²
P
40
Čelik < 750 N/mm²
P
30
Čelik < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Od 2,4 mm vaporizirano. Osobito prikladno za duboko bušenje (potrebno je učestalo odvođenje odvojenih čestica).
Sa šiljkom u obliku A od veličine 4 mm nadalje.

Prednost:

Specijalno namjenjeno za duboko bušenje. (Kod dubokog bušenja koristiti male posmake i učestalo vaditi odvojene čestice).

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Napomena:

Odgovarajuća NC svrdla za predbušenje br. 112103, 112110 i 112160 s vrhom pod kutom od 120° radi veće sigurnosti postupka.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu