Spiralno svrdlo HSS/E H 5,5 mm

Artikl br.: 114470 5,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    9,22 € / Piece
  • od 10 Piece
    7,69 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: H
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 135

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 5,5 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 338
Tip H
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 135 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 19,8 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 28 mm
Ukupna duljina L 93 mm
⌀ drške Ds 5,5 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,05 mm/okr
Prsten u boji pink
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 114470 5,5
EAN / GTIN 4045197019431

Tablica aplikacija

Čelik < 1100 N/mm²
P
10
Čelik < 1400 N/mm²
P
8
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
6
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Profilno brušeno: visoka koncentričnost i točnost dimenzija, precizno brušen vrh. Svrdlo za serijsku proizvodnju.
Ojačana jezgra, svjetlo brušeno, duljina spirale prema DIN 1897, ukupna duljina DIN 338.
Također za HARDOX materijale.
Sa šiljkom u obliku C.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu