Spiralno svrdlo HSS W 9,8 mm

Artikl br.: 114200 9,8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    27,09 € / Piece
  • od 5 Piece
    22,58 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 130

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 9,8 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS
Standard DIN 338
Tip W
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 130 stupanj
Kut spirale 35-40 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 72,3 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 87 mm
Ukupna duljina L 133 mm
⌀ drške Ds 9,8 mm
Posmak f u aluminiju, plastici dugih odlomaka 0,18 mm/okr
Prsten u boji žuto
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 114200 9,8
EAN / GTIN 4045197016065

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
70
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
45
Aluminij > 10% Si
N
40
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Standardna debljina jezgre bez širenja jezgre.
Precizno brušen vrh.
Brušena, široka užljebljenja s velikim kutom spirale.
Svijetlo brušena površina.
Sa šiljkom u obliku A od veličine 2,0 mm nadalje.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu