Spiralno svrdlo HSS N 2,1

Artikl br.: 114150 2,1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    2,55 € / Piece
  • od 5 Piece
    2,13 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.342 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 118

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 2,1 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS
Standard DIN 338
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 118 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 20,9 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 24 mm
Ukupna duljina L 49 mm
⌀ drške Ds 2,1 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,03 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 114150 2,1
EAN / GTIN 4045197012647

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
80
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
45
Aluminij > 10% Si
N
50
Čelik < 500 N/mm²
P
40
Čelik < 750 N/mm²
P
30
Čelik < 900 N/mm²
P
25
Čelik < 1100 N/mm²
P
10
Čelik < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Profilno brušeno: Spiralno svrdlo velike koncentričnosti s precizno brušenim vrhom.
Vaporizirano od ⌀ 2,4 mm.
Sa šiljkom u obliku C od veličine 4 mm nadalje.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Napomena:

Vel. 16 − 20: svrdlo s ⌀ drške 16 mm.
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
    ⌀ DC h8 (mm odn. cola) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu