{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 5,55 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 48,7 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 57 mm | |
Ukupna duljina L | 93 mm | |
⌀ drške Ds | 5,55 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,05 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114030 5,55 |