Kratko svrdlo HSS-E 3,6 mm

Artikl br.: 113260 3,6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    16,41 € / Piece
  • od 10 Piece
    13,67 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 1897
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 130
  • Drška: Cilindrična drška

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 3,6 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 1897
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 130 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 14,6 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 20 mm
Ukupna duljina L 52 mm
⌀ drške Ds 3,6 mm
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 0,02 mm/okr
Prsten u boji plavo
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 113260 3,6
EAN / GTIN 4045197006585

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
56
Čelik < 500 N/mm²
P
50
Čelik < 750 N/mm²
P
37
Čelik < 900 N/mm²
P
31
Čelik < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
6
CuZn
N
100
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Precizna bušenja zahvaljujući visokoj kocentričnosti i posebnim profilom reznog žlijeba.
Sa šiljkom u obliku C od veličine 2.4 mm nadalje.

Prednost:

Idealno za bušenje rupa malih dubina (približno2 − 4×D) na NC-strojevima i automatima.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu