Kratko svrdlo HSS-E FS 4,1 mm

Artikl br.: 113020 4,1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    5,64 € / Piece
  • od 10 Piece
    4,70 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
464 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 1897
  • Tip: FS
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 135

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 4,1 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 1897
Tip FS
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 135 stupanj
Kut spirale 38 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 15,9 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 22 mm
Ukupna duljina L 55 mm
⌀ drške Ds 4,1 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,05 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 113020 4,1
EAN / GTIN 4045197002174

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
70
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
45
Čelik < 500 N/mm²
P
40
Čelik < 750 N/mm²
P
30
GG(G)
K
25
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Izuzetno čvrsto i snažano zahvaljujući ojačanoj jezgri.
Profilno brušeno, s velikom točnošću i koncentričnošću.
Svijetlo brušeni žlijebovi, faze nitrirane.
Sa šiljkom u obliku C do 3,9 mm, u obliku S (specijalnom) od 4 mm nadalje.

Prednost:

Idealno za bušenje rupa malih dubina (približno2 − 4×D) na NC-strojevima i automatima.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu