{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Tolerancija drške | h6 | |
| Nazivni ⌀ DC | 12 mm | |
| Prevlaka | TiAlN | |
| Rezni materijal | HSS E | |
| Standard | Standard proizvođača | |
| Tip | N | |
| Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | |
| Kut vrha | 90 stupanj | |
| Drška | DIN 1835 B s h6 | |
| Broj oštrica Z | 2 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 30 mm | |
| Ukupna duljina L | 170 mm | |
| ⌀ drške Ds | 12 mm | |
| Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,06 mm/okr | |
| Prsten u boji | nema | |
| Vrsta proizvoda | Navrtač |
| Broj artikla | 112100 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197001238 | |
| Broj proizvođača | 112100 12 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |