{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k12 | |
Kut upuštanja | 60 stupanj | |
Smjer rezanja | desno | |
Drška | Cilindrična drška s h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Nazivni ⌀ DC | 8 mm | |
za ⌀ obratka | 150 − 250 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Tolerancija drške | h7 | |
Ukupna duljina L | 80 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,06 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za centriranje |
Broj artikla | 111000 8 | |
EAN / GTIN | 4045197000200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Svrdlo za centriranje HSS A 8 mm
na zahtjev
Na zalihi
134 dijelovi na zalihi
40,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
287 dijelovi na zalihi
35,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Prsten u boji | nema | nema |
za ⌀ obratka | 150 − 250 | 150 − 250 |
Ukupna duljina L | 80 | 80 |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Tip | A | A |
⌀ drške Ds | 20 | 20 |