Prihvatni pojas R2 Revolution Comfort, tip: L/XL

Artikl br.: 098180 L/XL
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača R2 Revolution
Veličina proizvođača L / XL
Težina 1,9 kg
Standard EN 361
Vrsta proizvoda Prihvatni pojas

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 098180 L/XL
EAN / GTIN 3660681034823
Broj proizvođača 1014237
Proizvođač/odgovorna osoba Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Opis

Izvedba:

R2 Revolution Comfort – prihvatni pojas koji se brzo stavlja s podstavljenjim dijelom za leđa. Elastične naramenice za veću udobnost nošenja. Sigurnosne ušice na leđima i području prsa. Kopče za brzo podešavanje.
Elastični DuraFlex® prihvatni pojas u dvije točke s prozračnom podstavom za leđa i D-prstenom. Potpuno prilagodljivi, automatski pričvršćivači za brzo otpuštanje. S pričvrsnim točkama za alat.

Standard:

EN 361