{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | MAGNI | |
Posebna usluga | Oplemenjivanje tekstila | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 93 % poliamid; 7 % elastan | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 310 g/m2 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Boja | crne | |
Veličina US | 2XL | |
Veličina ES | C58 | |
Veličina SE | C58 | |
Konfekcijska veličina DE | 58 | |
Veličina FR | 52 | |
Veličina IT | C58 | |
Standard | EN 14404 | |
Vrsta proizvoda | Radne hlače |
Broj artikla | 091846 58 | |
Broj proizvođača | 76563_990-C58 |