Putna torba 110 l

Artikl br.: 091476 110
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Dubina 370 mm
širina 680 mm
Visina 370 mm
Volumen 110 l
Boja crna
Vrsta proizvoda Torba

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091476 110
EAN / GTIN 7330509326770

Opis

Izvedba:

Putna torba izrađena od vodonepropusnog poliestera s TPU prevlakom i kapacitetom od 110 litara. Udobna za nošenje kao ruksak zahvaljujući podstavljenim naramenicama.
Dimenzije: 68 × 37 × 37 cm (Š × V × D).
  • s kotačima i tvrdim dnom
  • Ugrađena teleskopska ručka za jednostavno rukovanje
  • Džep za posjetnice