Okretna alka, ⌀ navoja: M20

Artikl br.: 086489 M20
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ navoja Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Boja crveno
Vrsta proizvoda Prstenasti vijak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 086489 M20
EAN / GTIN 8013429916113
Broj proizvođača C807XHT20
Proizvođač/odgovorna osoba Stamperia Carcano Giuseppe Spa, Via per Alzate 31, 22032 ALBESE CON CASSANO, Italia, www.carcano.it

Opis

Izvedba:

Izrazito čvrste alke koje se mogu okretati za 360°, lakirane u crvenu boju.

Napomena:

SF 4:1 = faktor sigurnosti 4.