Automatski zatezni remen 50 mm 3 m

Artikl br.: 086134 3
(10,85 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
266 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 3 m
Širina pojasa 50 mm
maksimalna snaga vezivanja LC 750 daN
Standard EN12195-2
Vrsta proizvoda Pojas za vezivanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086134 3
EAN / GTIN 4053981022352
Broj proizvođača N 34700731

Opis

Izvedba:

Remenje s račnom i praktičnim automatskim namatanjem. Ispitano prema EN 12195-2.
  • Brzo i jednostavno učvršćivanje tereta.
  • Kontinuirano uvlačenje i izvačenje.
  • Jednostavno namatanje pritiskom na gumb..
  • Remen od poliestera otpornog na trošenje.

Širina 50 mm, s 2 oštre kuke, duljina 3 m.