{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivna sila stezanja | 60 N | |
⌀ | 13 mm | |
Visina | 4,5 mm | |
Visina s navojem | 11,5 mm | |
Materijal jezgre magneta | Neodimij | |
Materijal površine | pocinčano | |
Navoji | M3 | |
Navojni prihvat | Da | |
maksimalna postojanost na temperaturi | 80 °C | |
Težina | 7,5 g | |
Vrsta proizvoda | Plosnati magnet |
Broj artikla | 085924 13 | |
EAN / GTIN | 2050001737748 | |
Broj proizvođača | E773 |