TSA/lokot s brojčanom kombinacijom 30 mm

Artikl br.: 085825 30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
255 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ kućišta 30 mm
⌀ luka 3,5 mm
kompatibilan sa sustavom zaključavanja Ne
Mogućnost individualne promijene broja za zaključavanje Ne
Kombinacija brojeva individualno podesiva Da
prikladno za uloške ne
omogućuje TSA kontrolu od strane carinske službe bez oštećenja Da
Broj ključeva 0
Broj brojčanih valjaka 3
Vrsta proizvoda Lokot

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085825 30
EAN / GTIN 4003482309612
Broj proizvođača 77/30

Opis

Izvedba:

TSA/brava s brojčanom kombinacijom s individualno podesivom kombinacijom brojeva. Dozvoljena TSA-kontrola kroz carinske urede bez oštećenja (TSA = Travel Sentry Approved).