Udarni žigovi SLOVO, pojedinačni normalan font A − Z 8/H mm

Artikl br.: 085431 8/H
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina natpisa 8 mm
Debljina drška 12,7 mm
ukupna duljina 89 mm
Znakovi H
Vrsta proizvoda Ručni udarni pečat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085431 8/H
EAN / GTIN 5022044003644

Opis

Odgovara:

Garnitura art. 085405 i art. 085430.

Napomena:

Zvjezdica kod veličine služi kao čuvar mjesta za željenu oznaku.
Prilikom narudžbe molimo Vas da podatke o veličini (npr. 3/*) dopunite željenom oznakom ,npr. 3/1 ili 3/A i dr.
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
    visina / oznaka (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu