Jednoručni pištolj TG 500 S s cijevi mlaznice, 400 g

Artikl br.: 083579
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
540 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 400 g
Radni tlak 300 bar
Priključni navoj crijeva R1/8 col
Vrsta proizvoda Preša za mast

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 083579
EAN / GTIN 4016553210120
Broj proizvođača 030212
Proizvođač/odgovorna osoba MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Opis

Izvedba:

Garnitura jednoručnog pištolja TG500-S za patrone od 400 g i slobodno mazivo (sadržaj 500 cm3), s nastavcima za punjenje i odzračivanje. 2 priključka R 1/8 cola za horizontalnu i vertikalnu upotrebu.