Garnitura NiMH baterijskih ćelija, punjivih, Internacionalna veličina: LR6

Artikl br.: 081570 LR6
Postavite cijenu 2 Piece (6,55 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
632 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Internacionalna veličina Postavite cijenu 2 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj sadržanih baterija 2
kemijski sastav Nikal - metal hidrid
Vrsta baterije Mignon, AA
Međunarodna građevinska veličina HR6
Nazivni napon 1,2 V
Kapacitet baterije 2.850 mAh
na punjenje da
Težina po komadu 34 g
Vrsta proizvoda Baterija

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 081570 LR6
EAN / GTIN 4013674350827
Broj proizvođača 5035082
Proizvođač/odgovorna osoba Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Opis

Izvedba:

Punjive baterije s najvećim kapacitetom za dugo vrijeme pražnjenja u nezagađenoj NiMH-tehnologiji; može se puniti do 1000×.