Sigurnosna spojnica s vanjskim navojem Vanjski navoj 1/4 col

Artikl br.: 080270 1/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalan radni tlak 16 bar
Priključni vanjski navoj 1/4 col
Vrijednost protoka 2.250 l/min
Vrsta proizvoda Spojka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 080270 1/4
EAN / GTIN 4062406294946

Opis

Izvedba:

GARANT sigurnosna spojka je visokoučinkovita spojka iznimno velikog kapaciteta protoka od pocinčanog čelika. Novo i poboljšano jednoručno rukovanje.
Protok: 2250 L/min, maksimalni radni tlak 16 bar. Sukladno normama ISO 4414 i EN 983.

Napomena:

Odgovarajuće spojnice pod br. 080290080293.
GARANT serija odgovara eurostandardu 7,6 (nazivnog ⌀ od 7,6 mm, Euro-profil) i kompatibilna je sa svim uobičajenim sustavima.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi