Komplet utičnih čahura s priključkom za crijevo 10-dijelna, crijevni priključak unutarnji ⌀: 6mm

Artikl br.: 080235 6
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

crijevni priključak unutarnji ⌀ (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Crijevni priključak unutarnji ⌀ 6 mm
Sadržaj garniture 10
Vrsta proizvoda Nazuvica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 080235 6
EAN / GTIN 4062406511036
Broj proizvođača 080235 6
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Utične čahure i spojnica za spojku NV 7,2 − NV 7,8, kaljeni čelik.
Ispravljači i spojnice za spojnice nominalne vrijednosti NV 7,2 - NV 7,8 kaljeni čelik.

Odgovara:

Industrijske spojnice br. 080230; 080231 i 080232 i sigurnosne spojnice br. 080153 i 080154.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se na svoj račun

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu