T unutra / unutra / unutra, Priključak: 1/4col

Artikl br.: 080035 1/4
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
102 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Priključak (col) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača 254.34
8 mm
Materijal Mjed
maksimalan radni tlak 60 bar
Priključni unutarnji navoj 1/4 col
Vrsta proizvoda Spojka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 080035 1/4
EAN / GTIN 4047322647168
Broj proizvođača 161906
Proizvođač/odgovorna osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Izvedba:

T unutra / unutra / unutra, G 1/4, SW 13, radni tlak maks. 60 bara, radna temperatura maks. 150 °C, mjed, sjajan