Regulator za filtar 1/2 col

Artikl br.: 080011 1/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina (H) 248 mm
Vrsta proizvoda Regulator tlaka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 080011 1/2
EAN / GTIN 4047322686358
Broj proizvođača 198098

Opis

Izvedba:

Jedinica za održavanje u modularnoj građevnoj seriji („multifix“ sistem), sastoji se od tlačnog amortizera, uljna mazalica i filtra. Područje regulacije 0,5 − 10 bara, radni tlak maks. 16 bara, radna temperatura maksimalno 60 °C.
Regulator za filtar s polikarbonatnim spremnikom i manometrom.

Prednost:

Jedinica za održavanje je individualno prilagodljiva, npr. s više regulatora tlaka, bez uljne mazalice (za bezuljne alate), i dr.

Upotreba:

Za naprave u tlačnom području do 16 bara. Kompatibilno s proizvođačima CEJN, RECTUS i JWL.