Pneumatski impulsni odvijač 13

Artikl br.: 079222 13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača FLT-13-3 BF EC
Područje okretnog momenta 110 Nm - 150 Nm
maksimalan broj okretaja 3.400 min-1
Dimenzije prihvata za alat 1/2 col
Pogonski profil prihvata za alat □ col
maksimalna potreba za zrakom 850 l/min
Priključak tlačnog zraka 1/4 col
preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) 9,5 mm
Težina 2,1 kg
Duljina 228 mm
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 079222 13
EAN / GTIN 4589484330446
Broj proizvođača 5412105676

Opis

Izvedba:

Hidraulična pulsna ćelija predstavlja središnji dio impulsnog odvijača. Ona pretvara okretne momente proizvedene od motora u pulsirajuće udare te ih umnožava, slično kao kod udaraca udarnog mehanizma u udarnom odvijaču. No kod impulsnog odvijača ne dolazi do negativnih posljedica udaranja metala o metal. S obzirom na to da su svi pokretni dijelovi smješteni u ulju, vibracija i razina buke ostaju minimalni. Na ručki se reakcijski moment gotovo i ne osjeti.
Navedeni modeli koriste Fuji jedinicu za 2 lista plus u kombinaciji s motorom s dvostrukim komorama. Ova kombinacija omogućuje 50 % bolji omjer snage i težine nego kod usporedivih odvijača. Optimizirano za ergonomično rukovanje.
Vrlo kompaktan i robustan impulsni odvijač u obliku pištolja koji se može koristiti za razne vrste montaže. Pouzdana i precizna izrada vijčanih spojeva zahvaljujući ugrađenoj pulsnoj ćeliji. S isključivanjem. Specificirano područje okretnog momenta, minimalna tolerancija okretnog momenta. Izrazita preciznost zahvaljujući velikoj mogućnosti ponavljanja i mehanizmu za isključivanje.
Iznimno mala reakcija okretnog momenta u ručki zahvaljujući kratkom pulsnom ciklusu. Za razliku od udarnog odvijača kod impulsnog alata ne dolazi do kontakta metal na metal te su impulsi stoga mekaniji i stabilniji.

Prednost:

  • Manje vibracija.
  • Manja buka.
  • Dulji vijek trajanja u usporedbi s drugim uobičajenim udarnim odvijačima.

Upotreba:

  • Za aplikacije koje proizvode niske razine buke i vibracija.
  • Prikladan je za mekane vijčane spojeve

Opseg isporuke:

Odvijač s gumenom zaštitnom kapicom, uključujući kuku za vješanje na oprugu (naprava za balansiranje).
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu