{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | GI 75 2H | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
maksimalan broj okretaja 1. brzina | 1.500 min-1 | |
maksimalan broj okretaja 2. brzina | 3.000 min-1 | |
Širina trake | 75 mm | |
Duljina trake | 2.000 mm | |
Težina | 65 kg | |
Vrsta proizvoda | Tračno brusilo |
Broj artikla | 077613 790202 | |
EAN / GTIN | 2050001676764 | |
Broj proizvođača | 79020200403 |