{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Sistemski kofer (L-Boxx) | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvođača | AGSZ 18-280 LBL AS | |
Broj sadržanih baterija | 0 | |
Napon baterije | 18 V | |
Raspon broja okretaja | 9.000 min-1 - 28.000 min-1 | |
maksimalni ⌀ steznih kliješta | 8 mm | |
Težina | 1,6 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | < 2,5 m/s2 | |
Elektroničko namještanje broja okretaja | da | |
Opskrba energijom | Baterijski pogon | |
Vrsta proizvoda | Ravna brusilica |
Broj artikla | 077259 71230561 | |
EAN / GTIN | 4014586897165 |