Električni pneumatski impulsni odvijač S8120-2000

Artikl br.: 070236 S8120-2000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača S8120-2000
Područje okretnog momenta 15 cNm - 120 cNm
Broj okretaja u praznom hodu 1.400 - 2.000
Dimenzije prihvata za alat 1/4 col
Pogonski profil prihvata za alat 6-kut
Prihvat za alat oblik E
Oblik konstrukcije Štap
Težina 0,46 kg
Radna buka 67 dB(A)
Vrsta proizvoda Ravna bušilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 070236 S8120-2000
EAN / GTIN 7322590055462
Broj proizvođača 4221000276

Opis

Izvedba:

PRO električni odvijači serije S8 uključuju širok raspon različitih modela koji nude visoke brojeve okretaja i preciznost. Ergonomski dizajnirani odvijač S8 nudi plug-and-play rješenje za montažne i serijske zadatke s malim okretnim momentom. S8 serija razvijena je za povećanje kvalitete i učinkovitosti.
  • Sa spojkom za isključivanje
  • Podesiv moment
  • Jednostavno rukovanje
  • S brzoizmjenjivim držačem oštrica za oštrice E 6,3

Napomena:

Odgovarajući adapter za napajanje možete pronaći pod: Br. 070235 vel. ADAPTER. Odgovarajuće oštrice naći ćete pod br. 674205 i dalje.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema
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
    Tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu