Kalibriranje Mikrometar bez etalona 400 mm

Artikl br.: 022000 400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalno mjerno područje 400 mm

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 022000 400
EAN / GTIN 2050002055780

Opis

Izvedba:

Kalibriranje je bitan dio osiguranja kvalitete. Kompromisi u ovom području mogu brzo postati skupi: U većini slučajeva odgovornost za neispravne proizvode leži na proizvođaču. S nama kao partnerom za kalibriranje vaših alata za mjerenje i testiranje, možete biti sigurni: Pobrinut ćemo se za kompletnu obradu, siguran transport i kalibriranje i rekalibriranje sukladno standardu. Pritom uzimamo u obzir sve propise i norme i standarde vaše tvrtke.

Od kolovoza 2021. u našem potpuno novom laboratoriju za kalibriranje u Nürnbergu nudit ćemo maksimalnu preciznost i najvišu kvalitetu. S tvrtkom Trescal doveli smo vodećeg svjetskog pružatelja usluga kalibriranja u naš tim.

POTVRDA O TVORNIČKOM KALIBRIRANJU (ISO)
Potvrde o tvorničkom kalibriranju isplativa su alternativa potvrdama o DAkkS kalibriranju. Za razliku od DAkkS kalibriranja, tvorničko kalibriranje sljedivo je samo prema tvorničkom standardu, a ne prema nacionalnom standardu. Kao rezultat toga, tvorničko kalibriranje nije međunarodno priznato od strane svih korisnika. Svi laboratoriji tvrtke Trescal pridržavaju se norme DIN EN ISO/IEC 17025. To osigurava sljedivost kalibriranja i uzoraka. Trescal koristi iste standarde za tvorničko kalibriranje kao i za DAkkS kalibriranje.

Prednost:

  • Povoljno
  • Brzo
  • Zajamčena neizravna sljedivost na nacionalne standarde

Preporuka:

Stručni tretman i redovito rekalibriranje mogu povećati vijek trajanja vaše ispitne opreme i zaštititi vas od oštećenja i pretjeranog trošenja. Važno u sklopu toga: Sveobuhvatna obuka zaposlenika za rukovanje mjernom i ispitnom opremom.

Napomena:

Usluga kalibriranja može se naručiti samo zajedno s odgovarajućom stavkom.
Koja je usluga kalibriranja moguća za koji artikl prikazuje se u svakom od artikala koji se mogu kalibrirati.

Za kalibriranje mikrometra uključujući etalon koristite kalibriranje B2 br. 022040 ili 022050.