ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Ormar s velikim prostorom s vertikalnim izvatcima i krilnim vratima od punog lima, širina mm / Model: 1000/L

Artikl br.: 957358 1000/L
1000/L

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina mm / Model Cijena uklj. PDV
  • Okomito izvlačenje, nosivost: 80
  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 1.000
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Kut otvaranja vrata: 225
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,9 mm
Okomito izvlačenje, nosivost 80 kg
Nosivost kućišta ormara, unutarnja 1.000 kg
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Kut otvaranja vrata 225 stupanj
Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 2.000 mm
širina 1.000 mm
Dubina 725 mm
Dubina u E 36 E
Okomito izvlačenje, korisna visina 1.650 mm
Okomito izvlačenje, korisna dubina 635 mm
Broj perforiranih stijenki 3
Građ. vrsta ormara Osnovni ormar
Težina 190 kg
Vrsta proizvoda Okomiti ormar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 957358 1000/L
Broj proizvođača 957358 1000/L

Opis

Izvedba:

Izvedba kao što je opisano kod br. 957356 / 7357 vel. 1000/L, ali s 3 vertikalna izvlačna elementa. Prikladno za pohranu materijala za pričvršćivanje i omči.

Opseg isporuke:

3 komada ploča za alat na izvlačenje; 3 kom posuda za odlaganje omči br. 957402 vel. 2; 4 kom univerzalnih držača 45° br. 963028 vel. 75; 4 kom univerzalnih držača 90° br. 963031 vel. 100×100.

Lakiranje:

Standardno korpus svijetlo sivi RAL 7035, vrata signalno plava RAL 5005 prevučena prahom.

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu