Izvedba:
Aluminij, eloksiran u plavoj boji. Radni tlak 3,5 − 8 bara. Krajnji vakuum iznosi cca. 80 mbar (92% vakuum). Integriran prigušivač zvuka umanjuje stvaranje buke. Ravnina ± 0,5 mm.
Prednost:
Povoljan početni sustav. Nizak trošak održavanja. Odmah spreman za upotrebu.
Upotreba:
Za vakuumsko stezanje bez vakuumske pumpe.
Opseg isporuke:
Granične pločice, pneumatsko crijevo ⌀ 10 mm (1 m), Venturi mlaznica (1 ×).
Crijevo s vakumom ⌀4 mm (10 m).
Napomena:
Kada se koriste Venturijeve cijevi, ne preporučuje se obrada emulzijom rashladnog sredstva.