ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Trajna elektronska magnetna stezna ploča MillTec Basic 406MTB

Artikl br.: 383050 406MTB

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 600 mm
širina 405 mm
Visina 51 mm
Broj polova 24
Podjela polova 70 mm
Težina 75 kg
maksimalna sila stezanja 150 kN
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Magnet stezne ploče

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 383050 406MTB
Broj proizvođača MTB 406 + XT 200

Opis

Izvedba:

  • Inovativna i patentirana monoblok konstrukcija za maksimalnu krutost i pouzdanost.
  • Brzo povezivanje za električne priključke.

Prednost:

  • Obrada bez vibracija štedi alate i strojeve.
  • 5-osna obrada bez ometajućih kontura.
  • Potpuna iskoristivost pokreta.
  • Minimalno vrijeme opremanja.
  • Neosjetljivo na nestanak struje.
  • Brzo i precizno čeono paralelno glodanjen.
  • Ravnomjerno stezanje na čitavoj površini.
  • Niska visina ugradnje.
  • Visoke sile držanja.
  • Jednostavno i brzo pozicioniranje obradaka.
  • Patentirana u potpunosti metalna površina „All Steel” proizvedena Monolith tehnologijom.
  • Masivna struktura bloka bez zasebnih mehaničkih komponenti (veća stabilnost i čvrstoća).
  • Kompletno zatvorena jednokomponentna površina (prodiranje tekućina nije moguće).
  • Neznatna masa.

Upotreba:

Primjena u izradi kalupa i alata ili strojarstvu.

Opseg isporuke:

Uključuje upravljački element XT200, za upravljanje magnetske stezne ploče.

Dodatni pribor:

Produžetak za polove br. 383510.

Napomena:

Garnitura za postavljanje radi upravljanja više elektro-permanentnih magnetnih steznih ploča isporučivo na upit!
Strujni kabel se isporučuje bez priključnog utikača. Mrežni priključak 400 V / 50 Hz.