Stezna glava s trajnim magnetima, fina podjela polova MH203S

Artikl br.: 380815 MH203S
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip MH203S
Duljina A 100 mm
Širina B 25 mm
Ukupna visina C 25 mm
Visina magnetskog polja 6 mm
Trošenje pločice s polovima 6 mm
Podjela polova 4 mm
maksimalno odstupanje kuta 5 stupanj
Težina 0,5 kg
Nazivna snaga pridržavanja 180 N/cm2
Vrsta proizvoda Magnet stezne ploče

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 380815 MH203S
EAN / GTIN 2050001922281
Broj proizvođača 242.01-MH203S

Opis

Izvedba:

Dvije magnetske stezne površine.
SmCo5 magneti zaslužni su za izrazito veliku silu stezanja za materijale koji se teško stežu.

Upotreba:

Za profiliranje i obradu malih obradaka poput žigova itd.

Napomena:

Trajni magnet, ne može se pomicati.