{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | MH203 | |
Duljina A | 100 mm | |
Širina B | 25 mm | |
Ukupna visina C | 25 mm | |
Visina magnetskog polja | 6 mm | |
Trošenje pločice s polovima | 6 mm | |
Podjela polova | 4 mm | |
maksimalno odstupanje kuta | 5 stupanj | |
Težina | 0,5 kg | |
Nazivna snaga pridržavanja | 80 N/cm2 | |
Vrsta proizvoda | Magnet stezne ploče |
Broj artikla | 380815 MH203 | |
EAN / GTIN | 2050001854261 | |
Broj proizvođača | 242.01-MH203 |