Izvedba:
- Snažan neodimijski magnetski sustav.
- S trajnom magnetskom steznom pločom br. 380500.
- Posmak po osi prema duljini.
- Područje zaokreta 0 − 45°. Točnost kuta ±5 s. Podložna mjera pri 0° = 3 mm.
Planparalelnost ±0,005 / 100 mm. - S korakom poprečnog pola 0,5 mm mjed / 1,4 mm čelik.
- Najveća preciznost s izuzetno ravnom konstrukcijom.
Upotreba:
Za radove brušenja i erodiranja.
Opseg isporuke:
Uključuje drveni sanduk i tablicu za preračunavanje stupnjeva / minuta u mm.