Adapterska ploča VAC-MAT AV1

Artikl br.: 384915 AV1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 300 mm
širina 200 mm
Visina 10 mm
Vrsta proizvoda Vakuumska stezna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 384915 AV1
EAN / GTIN 4062406256470

Opis

Odgovara:

Ploče s prorezima i rasterima, koje se pokreću vakuumskom pumpom.

Opseg isporuke:

VAC-MAT prostirke narančaste (5×), VAC-MAT prostirke plave (5×).