Vakuumska ploča VAC-MAT V2

Artikl br.: 385032 V2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 400 mm
širina 300 mm
Visina 30 mm
Težina 10 kg
Vrsta proizvoda Vakuumska stezna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 385032 V2
EAN / GTIN 2050001717542
Broj proizvođača 82837

Opis

Izvedba:

​Iznimno čvrst aluminij. Mogućnost modularnog proširenja pomoću spojnih elemenata.
Uključuje ZeroClamp provrte 12M10, promjera 200 mm.

Upotreba:

Vakuumsko stezanje plastike, stakla, metala, neželjeznih metala, grafita i drugih materijala.

Opseg isporuke:

1 adapter za crijevo, 1 spojni dio, 7 brtvenih čepova, 1 čep LW12, 2 stezaljke, vakuumsko crijevo (1 m), zaustavni diskovi.
10 VAC MAT prostirki.

Napomena:

Vakuumske stezne ploče mogu se povezati uporabom spojnih dijelova.