Vodena pumpa WR3

Artikl br.: 385025 WR3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 515 mm
širina 572 mm
Visina 743 mm
Usisna snaga 65 m3/h
Napon motora 400 V
Snaga motora 2,4 kW
Težina 72 kg
Vrsta proizvoda Generatori vakuuma

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 385025 WR3
EAN / GTIN 2050001785268
Broj proizvođača 93803

Opis

Izvedba:

  • Rashladno sredstvo dodaje se u protok pogonskog sredstva vodene pumpe.
  • Vraćanje viška tekućine do stroja za alate.
  • Nije potreban dodatan separator tekućine.

Upotreba:

Upotreba vakuumskih steznih ploča i sustava.

Opseg isporuke:

Vakuumsko crijevo dugačko 2m, 3/2 ventil s ručnom polugom s odzračivanjem, barometar.