{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina | 515 mm | |
širina | 572 mm | |
Visina | 743 mm | |
Usisna snaga | 48 m3/h | |
Napon motora | 400 V | |
Snaga motora | 1,2 kW | |
Težina | 57 kg | |
Vrsta proizvoda | Generatori vakuuma |
Broj artikla | 385025 WR2 | |
EAN / GTIN | 2050001785251 | |
Broj proizvođača | 93802 |