Vakuumski agregat VA1

Artikl br.: 385020 VA1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

500 mm
Visina 630 mm
Usisna snaga 10 m3/h
Napon motora 230 V
Snaga motora 0,37 kW
Težina 25 kg
Vrsta proizvoda Generatori vakuuma

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 385020 VA1
EAN / GTIN 2050001717511
Broj proizvođača 80172

Opis

Izvedba:

Vakuumski agregat s vakuumskim spremnikom i integriranim razdjelnikom tekućina.

Upotreba:

Upotreba vakuumskih steznih ploča i sustava.

Opseg isporuke:

Vakuumsko crijevo dugačko 2m, 3/2 ventil s ručnom polugom s odzračivanjem, barometar.