Gumena prostirka / valjak za ploče s prorezima 2

Artikl br.: 385050 2
(326,83 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 300 mm
širina 200 mm
Visina 3 mm
Izvedba Prostirka
Vrsta proizvoda Vakuumska prostirka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 385050 2
EAN / GTIN 2050001717320
Broj proizvođača 00416

Opis

Izvedba:

Vel.1-4 – Srednja vrijednost trenja, idealna za bušenje, nije moguće plansko glodanje.
Vel. 5 – Visoka vrijednost trenja i dobra paralelnost do 2-3 stotinke.