Marker

Artikl br.: 358740
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
107 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Aluminijsko kućište s Weldon drškom. Bestupanjsko podešavanje sile prednaprezanja. Dubina oznake 0,1−0,3 mm.

Prednost:

Površina se označava bez oslabljivanja ili oštećenja materijala. Brzina označavanja jednaka je maksimalnom pomaku. Visoka otpornost na trošenje omogućava dulji vijek trajanja specijalne igle. Prikladno za označavanje okruglih površina. Primjenjivo na tokarilici. Visoko pouzdan proces. Brza zamjena igle jednostavnim izvlačenjem. Neravnine obradaka do 7mm (ovisno o izvedbi) se kompenziraju.

Upotreba:

Za označavanje različitih materijala poput aluminija, titana, čelika, bronce, bakra, mesinga, plastike itd. Pomoću manje igle moguća izrada natpisa na površinama tvrdoće do 57 HRC.

Opseg isporuke:

Vel. 12 − uključuje 3 igle art. 358745 vel. 0,3 − 0,5 − 0,8.
vel. 20 − uključuje 3 igle art. 358745 vel. 0,3 − 0,6 − 1,0.