Fini uređaj za nuliranje 100

Artikl br.: 359087 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 48 mm
širina 25 mm
Visina 100 mm
Vrsta proizvoda Uređaj za nuliranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 359087 100
EAN / GTIN 4062406569778

Opis

Izvedba:

  • Eloksirani aluminij.
  • Stabilna osnovna ploča od kaljenog čelika (debljine 5 mm).

Upotreba:

Za podešavanje na pr. mikro svrdala i glodala.

Opseg isporuke:

Uključuje 6-kutni odvijač vel. 3 mm.

Napomena:

Zamjenski mjerni satovi br. 359089 i 359094, pogledajte popis rezervnih dijelova.