VARIA držač za elastične čahure VARIA VX3 VX3

Artikl br.: 319802
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
76 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

VX − Stezanje u tri točke bez poprečnih sila preko ugrađenog segmentnog prstena. Moment do 200 Nm preko poligonalne drške.

Prednost:

  • Brza izmjena putem samo jednog vijka za stezanje te time ujedno i izmjena alata bez opasnosti od ozljede.
  • Rezni alat se nalazi unaprijed podešen na stroju.
  • Kompaktna izvedba - Mali troškovi opremanja.

Upotreba:

Pretežno za bušenje i centriranje.

Napomena:

Maksimalni pritezni moment kod VX3 i VX4 pri 5,7 Nm, može se postići s pomoću odgovarajućeg momentnog ključa br. 211750, vel. 5,7. Maksimalni zatezni moment za V5 je 10 Nm. Pri otpuštanju nastavaka ne okretati mimo graničnika. Za čišćenje Varia držača alata i izmjenjivih umetaka preporučujemo EWS Clean i garnituru za čišćenje.